WESTWARD 1KEL8 Benksliper 6 Tommer 3450 Rpm 1/3 Hk | AB2ALA

WESTWARD 1KEL8 Benksliper 6 Tommer 3450 Rpm 1/3 Hk

På lager
Vare: AB2ALA Modell: 1KEL8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 305 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenkekvern
amps2.1
Arbor størrelse1 / 2 "
Grit36 og 60
HP1/3
Hz60
LettJa
Ingen belastning RPM3450
Total høyde10.5 "
Total lengde13.5 "
Fase1
Spenning120
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeAluminiumoksid
Hjulbredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.99
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8460908020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Støvsamling (nei)
    • Wheels Center-Center (10-1 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellampsArbor størrelseHPTotal høydeTotal lengdeHjuldiameterHjulbreddePris
WESTWARD 1KEN1 Benksliper 8 Tommer 3450 Rpm 1/2 Hk | AB2ALB 1KEN13.05 / 8 "1/213 "15 "8"1"2 522 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1KEL8 Benksliper 6 Tommer 3450 Rpm 1/3 Hk
1 305 NOK / enhet