Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1EYN9 Crowfoot Wrench Sae 3/8 Drive 3/8 In | AA9RVK

WESTWARD 1EYN9 Crowfoot Wrench Sae 3/8 Drive 3/8 In

På lager
Vare: AA9RVK Modell: 1EYN9
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
97NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrowfoot -skiftenøkkel
AnleggChrome Vanadium
Kjørestørrelse3 / 8 "
FinishFull polert krom
Head StyleÅpen ende
MaterialeChrome Vanadium
Total lengde1.25 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8204200000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1EYN9 Crowfoot Wrench Sae 3/8 Drive 3/8 In
97NOK / enhet