Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 19ZC57 Momentnøkkelhode Rund skralle 3/8 tommer | AF6NPH

WESTWARD 19ZC57 momentnøkkelhode rund skralle 3/8 tomme

På lager
Vare: AF6NPH Modell: 19ZC57
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
219NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMomentnøkkelhode
Kjørestørrelse9 mm x 12
HodematerialeAlloy Steel
hode~~POS=TRUNCRund skralle
MaterialeAlloy Steel
Maks. Moment178 fot.lb.
Offset0 Degrees
Total lengde2"
Størrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)3.4
Skipets bredde (cm)1.75
HS kode8466100175

Produktvarianter

ProduktModellHodematerialehode~~POS=TRUNCMaterialeMaks. MomentTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 19ZC56 Momentnøkkelhode Rund skralle 1/4 tomme | AF6NPG 19ZC56Alloy SteelRund skralleAlloy Steel55 fot.lb.1 4 / 5 "1 / 4 "189NOK
WESTWARD 19ZC58 Momentnøkkelhode Rund skralle 1/2 tommer | AF6NPJ 19ZC58Alloy SteelRund skralleAlloy Steel295 fot.lb.2"1 / 2 "234NOK
WESTWARD 19ZC63 Momentnøkkelhode Åpen ende 7mm | AF6NPP 19ZC63Krom VanadiumstålÅpen endeMark7 fot.lb.1.5 "7mm96NOK
WESTWARD 19ZC64 Momentnøkkelhode Åpen ende 8mm | AF6NPQ 19ZC64Krom VanadiumstålÅpen endeMark10 fot.lb.1.5 "896NOK
WESTWARD 19ZC65 Momentnøkkelhode Åpne enden 9mm | AF6NPR 19ZC65Krom VanadiumstålÅpen endeMark14 fot.lb.1.5 "996NOK
WESTWARD 19ZC66 Momentnøkkelhode Åpen ende 10mm | AF6NPT 19ZC66Krom VanadiumstålÅpen endeMark18 fot.lb.1 3 / 5 "10174NOK
WESTWARD 19ZC67 Momentnøkkelhode Åpne enden 11mm | AF6NPU 19ZC67Krom VanadiumstålÅpen endeMark24 fot.lb.1 3 / 5 "1196NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 19ZC57 momentnøkkelhode rund skralle 3/8 tomme
219NOK / enhet