Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 16Y622 Laminat Fresebit Høyhastighets stål 1/2 In | AA8BZF

WESTWARD 16Y622 Laminate Router Bit High Speed Steel 1/2 In

På lager
Vare: AA8BZF Modell: 16Y622

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
196NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLaminert ruterbit
Skjære Dia.1 / 2 "
Skjære lengde1"
Skjæredybde1 inn.
Fløytelengde1"
MaterialeHSS
Antall fløyter1
Total lengde3.625 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1 5 / 16 "
UnderkategoriLaminat og beskjæringsruterbit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8207703040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkjære lengdeFløytelengdeMaterialeTotal lengdeSkaftlengdePris
WESTWARD 16Y619 Laminat Fres Bits Karbid tippet 1/2 In | AA8BZC 16Y6191.25 "1.25 "Karbid tippet3.437 "1 11 / 32 "232NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 16Y622 Laminate Router Bit High Speed Steel 1/2 In
196NOK / enhet