Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 16Y619 Laminate Router Bit Carbide Tipped 1/2 In | AA8BZC

WESTWARD 16Y619 Laminatfreser Bits Carbide Tipped 1/2 In

På lager
Vare: AA8BZC Modell: 16Y619

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
232NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLaminert ruterbit
Skjære Dia.1 / 2 "
Skjære lengde1.25 "
Skjæredybde1-1 / 4 tommer
Fløytelengde1.25 "
MaterialeKarbid tippet
Antall fløyter1
Total lengde3.437 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1 11 / 32 "
UnderkategoriLaminat og beskjæringsruterbit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8207703040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkjære lengdeFløytelengdeMaterialeTotal lengdeSkaftlengdePris
WESTWARD 16Y622 Laminate Router Bit High Speed Steel 1/2 In | AA8BZF 16Y6221"1"HSS3.625 "1 5 / 16 "196NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 16Y619 Laminatfreser Bits Carbide Tipped 1/2 In
232NOK / enhet