WESTWARD 15F220 fettpumpe med beholder 22 Lb. | AA6ZBF

WESTWARD 15F220 fettpumpe med beholder 22 Lb.

På lager
Vare: AA6ZBF Modell: 15F220

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 177 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmør pumpen med beholder
Passer til beholderstørrelse22 lb.
Fett typeNLGI 1 og 2
Slangelengde6.5 "
MaterialeStål, Nitrilgummi
Maks. Press8700 psi
Volum per hjerneslag0.07 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.375
Skipets høyde (cm)40.89
Skipets lengde (cm)50.29
Skipets bredde (cm)35.81
HS kode8413200000
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Drift av fettpumpe (fotpedal)

Produktvarianter

ProduktModellPasser til beholderstørrelseMaterialeMaks. PressPris
WESTWARD 29FW97 Fettpumpe med beholder 44 Lb. | AB8VAN 29FW9744 lb.Aluminium, messing, nitrilgummi og stål4000 psi7 238 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 15F220 fettpumpe med beholder 22 Lb.
7 177 NOK / enhet