Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 13X062 Z Sving | AA6GFU

WESTWARD 13X062 Z Sving

På lager
Vare: AA6GFU Modell: 13X062
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
733NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakZ Sving
Inlet1/4 "(F) NPT
Maks. Press6000 psi
Outlet1/4 "(M) PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7307995045
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellOutletPris
WESTWARD 1ZTD3 Z Svingbar 6000 psi med kulelager | AB4QBA 1ZTD31/8 "(M) NPT626NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 13X062 Z Sving
733NOK / enhet