Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1ZTD3 Z Svingbar 6000 psi med kulelager | AB4QBA

WESTWARD 1ZTD3 Z Swivel 6000 Psi Med Kulelager

På lager
Vare: AB4QBA Modell: 1ZTD3

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
626NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakZ Sving
Inlet1/4 "(F) NPT
Maks. Press6000 psi
Outlet1/8 "(M) NPT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7307995060
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellOutletPris
WESTWARD 13X062 Z Sving | AA6GFU 13X0621/4 "(M) PT733NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1ZTD3 Z Swivel 6000 Psi Med Kulelager
626NOK / enhet