Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 13T131 Tangholder Skinn 2-3/4 x 3/4 x 8-3/4 In | AA6CWD

WESTWARD 13T131 tangholder lær 2-3/4 x 3/4 x 8-3/4 tommer

På lager
Vare: AA6CWD Modell: 13T131
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
66NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTangholder
FARGENaturlig
Dybde3 / 4 "
Passer belter opp til2-3 / 4 "
Høyde8.75 "
MaterialeToppkornslær
Antall lommer1
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode4202910090
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
WESTWARD 13T121 Tangholder Skinn 3-3/4 x 1 x 9-1/4 In | AA6CVT 13T1211"9.25 "3.75 "74NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 13T131 tangholder lær 2-3/4 x 3/4 x 8-3/4 tommer
66NOK / enhet