Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 13P542 Fugeflyter 9 x 4 x 5/8 tommers gummigummi | AA6AYZ

WESTWARD 13P542 Fugeflyter 9 x 4 x 5/8 tommers gummigummi

På lager
Vare: AA6AYZ Modell: 13P542
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
192NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFuging Float
backingAluminiumsplate
HandlePlast
Handle Lengde7.125 "
Lengde9"
MaterialeGummi
Tykkelse5 / 8 "
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode4016993500
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Plate med bakside av aluminium med tykk svampgummipute og et lag med førsteklasses gummigummi på bunnen

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 13P542 Fugeflyter 9 x 4 x 5/8 tommers gummigummi
192NOK / enhet