Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 13A713 Kittkniv Flex Polypropylene Pp 4 In | AA4RCW

WESTWARD 13A713 Kittkniv Flex polypropylen Pp 4 In

På lager
Vare: AA4RCW Modell: 13A713

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
23NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKittkniv
Bladlengde3.5 "
Bladmaterialepolypropylen
BladetypeFleksibel
Bladbredde4"
FARGEHvit
Håndtak DesignKonisk
Handle Lengde4.5 "
Håndteringsmaterialepolypropylen
Kniv / skraper underkategoriTørrvegg og kittkniver
Antall kanter1
Total lengde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926909980
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeBladlengdeBladmaterialeTotal lengdeBladetypeBladbreddeFARGEHåndtak DesignPris
WESTWARD 13A662 Kittkniv Flex Full Tang Steel/pp 1-1/4 | AA4RBC 13A662polypropylen3.75 "Karbonstål7.25 "Fleksibel, full tang1.25 "SvartKonisk50NOK
WESTWARD 13A663 Sparkel Stiv Full Tang Steel/pp 1-1/4 | AA4RBD 13A663polypropylen3.75 "Karbonstål7.25 "Stiv, full tang1.25 "SvartKonisk56NOK
WESTWARD 13A665 Sparkel Stiv Full Tang Steel/pp 1-1/2 | AA4RBF 13A665polypropylen3.75 "Karbonstål7.25 "Stiv, full tang1.5 "SvartKonisk56NOK
WESTWARD 13A666 Putty Knife Flex Full Tang Steel/pp 2 In | AA4RBG 13A666polypropylen3.75 "Karbonstål7.25 "Fleksibel, full tang2"SvartKonisk60NOK
WESTWARD 13A667 Sparkel Stiv Full Tang Steel/pp 2 In | AA4RBH 13A667polypropylen3.75 "Karbonstål7.25 "Stiv, full tang2"SvartKonisk66NOK
WESTWARD 13A669 Sparkel Flex Fulltang Stål/tre 1-1/4 | AA4RBK 13A669Wood3.75 "Karbonstål7.25 "Fleksibel, full tang1.25 "NaturligKonisk83NOK
WESTWARD 13A670 Sparkel Stiv Stål/tre 1-1/4 In | AA4RBL 13A670Wood3.75 "Karbonstål7.25 "Stiv, full tang1.25 "NaturligKonisk87NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 13A713 Kittkniv Flex polypropylen Pp 4 In
23NOK / enhet