WESCO 272704 Forkrommet trådhylleenhet, 2400 pund kapasitet, 48 x 74 x 18 | AG7KMN

WESCO 272704 Forkrommet trådhylleenhet, 2400 pund kapasitet, 48" x 74" x 18"

Vare: AG7KMN Modell: 272704
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 793 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådhylleenhet
Dybde18 "
Høyde74 "
Lastekapasitet2400 lb.
Antall hyller4
Total høyde74 "
Total lengde18 "
Samlet bredde48 "
Hyllejusteringer1 "trinn
Hyllekapasitet600 lb.
Bredde48 "
TrådhyllefinishForkrommet
Wire reol materialeStål
TrådhylletypeVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.95
Skipets høyde (cm)187.96
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)121.92

Produktvarianter

ProduktModellHyllekapasitetDybdeHøydeBreddeSakLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris
WESCO 272640 Forkrommet wirehylle, 2400 lbs kapasitet, 36 "x 63" x 18 "| AG7KMJ 272640600 lb.18 "63 "36 "Trådhylleenhet2400 lb.63 "18 "2 932 NOK
WESCO 272641 Forkrommet wirehylle, 2400 lbs kapasitet, 36 "x 74" x 18 "| AG7KMK 272641600 lb.18 "74 "36 "Trådhylleenhet2400 lb.74 "18 "3 336 NOK
RFQ
WESCO 272642 Forkrommet wirehylle, 2400 lbs kapasitet, 36 "x 86" x 18 "| AG7KML 272642600 lb.18 "86 "36 "Trådhylleenhet2400 lb.86 "18 "3 483 NOK
RFQ
WESCO 272703 Forkrommet wirehylle, 2400 lbs kapasitet, 48 "x 63" x 18 "| AG7KMM 272703600 lb.18 "63 "48 "Trådhylleenhet2400 lb.63 "18 "3 699 NOK
WESCO 272705 Forkrommet wirehylle, 2400 lbs kapasitet, 48 "x 86" x 18 "| AG7KMP 272705600 lb.18 "86 "48 "Trådhylleenhet2400 lb.86 "18 "4 145 NOK
RFQ
WESCO 272706 Forkrommet wirehylle, 2400 lbs kapasitet, 60 "x 63" x 18 "| AG7KMQ 272706600 lb.18 "63 "60 "Trådhylleenhet2400 lb.63 "18 "4 277 NOK
WESCO 272707 Forkrommet trådhylleenhet, 2400 pund kapasitet, 60" x 74" x 18" | AG7KMR 272707600 lb.18 "74 "60 "Trådhylleenhet2400 lb.74 "18 "4 368 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 272704 Forkrommet trådhylleenhet, 2400 pund kapasitet, 48" x 74" x 18"
3 793 NOK / enhet