WESCO 272192 8 Diameter Polyolefin Wheel Rigid And Swivel Caster, 2500 Lbs Capacity | AG7JYE

WESCO 272192 8" diameter polyolefinhjul stivt og dreibart hjul, 2500 pund kapasitet

På lager
Vare: AG7JYE Modell: 272192

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 329 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjulsett
Lastekapasitet2500 lb.
Total høyde9.5 "
Samlet bredde2"
Hjulmaterialepolyolefin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)5.08

Produktvarianter

ProduktModellSakLastekapasitetTotal høydeSamlet breddeHjulmaterialePris
WESCO 272191 6 "Diameter Polyolefin hjulstiv og svingbar hjul, 1600 lbs kapasitet | AG7JYD 272191Hjulsett1600 lb.7"1.375 "polyolefin736NOK
WESCO 272193 8 "Diameter Moldon Polyurethane Wheel Stive and Swivel Caster, 4000 Lbs Capacity | AG7JYF 272193Hjulsett4000 lb.9.5 "2"Moldon polyuretan1 621 NOK
WESCO 272194 8 "diameter full pneumatisk hjul stiv og svinghjul, kapasitet 1600 kg | AG7JYG 272194Hjulsett1600 lb.10.25 "2.5 "Full pneumatisk1 756 NOK
WESCO 272195 10 "Diameter Full Pneumatic Wheel Rigid And Swivel Caster, 2500 Lbs Capacity | AG7JYH 272195Hjulsett2500 lb.12 "3.5 "Full pneumatisk1 761 NOK
WESCO 272197 ekstra håndtak, for økonomisk 24" plattformlastebil | AG7JYJ 272197Trykkhåndtak--24 "-401NOK
WESCO 272198 ekstra håndtak, for økonomi 27 "plattform lastebil | AG7JYK 272198Trykkhåndtak--27 "-372NOK
WESCO 272199 ekstra håndtak, for økonomi 30 "plattform lastebil | AG7JYL 272199Trykkhåndtak--30 "-387NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 272192 8" diameter polyolefinhjul stivt og dreibart hjul, 2500 pund kapasitet
1 329 NOK / enhet