WESCO 270484 Plast standard servicevogn 3. skuff, 30 x 17-3/8 x 4-1/8 | AG7KBG SDES-1630

WESCO 270484 Plast standard servicevogn 3. skuff, 30" x 17-3/8" x 4-1/8"

På lager
Vare: AG7KBG Modell: 270484Kryssref.: SDES-1630

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

663NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakServicevogn
Dekk L x B30 "x 16"
Lengde30 "
Leppehøyde2.625 "
MaterialePlast
Total høyde4.125 "
Total lengde34.25 "
Samlet bredde17.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)10.48
Skipets lengde (cm)87
Skipets bredde (cm)44.13

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLeppehøydeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
WESCO 270453 Plastic Deluxe Service Cart 3. skuff, 30" x 16-1/2" x 4-1/8" | AG7KBC DES-1630 27045330 "2.625 "4.125 "31 "16.5 "742NOK
WESCO 270454 Plastic Deluxe Service Cart 3rd Tray, 36 "x 25" x 4-1/8 "| AG7KBE DES-2436 27045436 "2.625 "4.125 "37.25 "25 "1 154 NOK
WESCO 270485 Plastic Standard Service Cart 3. skuff, 36" x 25-1/2" x 4-1/8" | AG7KBJ SDES-2436 27048536 "2.625 "4.125 "40.25 "25.5 "841NOK
WESCO 270496 Plastic Economy Service Cart 3. skuff, 30" x 17-1/4", 3-1/8" | AG7KBM EES-1630 27049630 "2"3.125 "34 "17.25 "627NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 270484 Plast standard servicevogn 3. skuff, 30" x 17-3/8" x 4-1/8"
663NOK / enhet