WESCO 240148 Polyjaws Fork Truck Attachment For 30/55 gal. Poly Drum, 1000 lbs. | AG7HJJ PJ

WESCO 240148 Polyjaws gaffeltruckfeste For 30/55 gal. Poly Drum, 1000 lbs.

På lager
Vare: AG7HJJ Modell: 240148Kryssref.: PJ

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 089 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelgrep
FARGERød
TrommeaksjonKlemme , Transport
Trommekapasitet30 til 55 gal.
Trommel Dia.18 "til 22"
TrommelmaterialePoly
Trommelstørrelse30 gal. , 55 gal.
Trommel TypeStengt
Gaffel lommestørrelse5.375 "x 1.5"
Høyde6.28 "
Lengde21.38 "
Lastekapasitet1000 lbs.
Antall trommer1
DriftstypeManuell, mekanisk automatisert
Total høyde6.28 "
Total lengde21.38 "
Samlet bredde30 "
typenJusterbar
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)15.95
Skipets lengde (cm)54.31
Skipets bredde (cm)76.2

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 240148 Polyjaws gaffeltruckfeste For 30/55 gal. Poly Drum, 1000 lbs.
7 089 NOK / enhet