Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERA TOOLS 05347900001 Isolert skrutrekkersett 12 deler | AD6HJL 45J369

WERA TOOLS 05347900001 Isolert skrutrekkersett 12 deler

På lager
Vare: AD6HJL Modell: 05347900001Kryssref: 45J369
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
1 309 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert skrutrekkersett
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker12
beskytterMot elektriske støt opp til 1000V
Skrutrekkere inkludert(6) Skrutrekkere med spor: 0.4 x 2.5, 0.5 x 3.0, 0.6 x 3.5, 0.8 x 4.0, 1.0 x 5.5, 1.2 x 6.5 mm, (4) Phillips-skrutrekkere: #0, #1, #2, #3, ( 2) Robertson firkantede skrutrekkere: #1, #2
Verktøylagring inkludertNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.89
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8205400000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellHåndtak DesignAntall stykkerTips Style GroupPris
WERA TOOLS 05345213001 Isolert kombinasjonsskrutrekkersett 6 stk | AE7RDC 6AAC1 05345213001Ergonomisk nonroll m / roterende hette6Sliss / Phillips-
RFQ
WERA TOOLS 05006145006 Isolert Vde Skrutrekkersett 6 Stk | AE7VBB 6ANJ7 05006145006Ergonomisk nonroll6Sliss / Phillips639NOK
WERA TOOLS 05347777001 Isolert Vde Skrutrekkersett 6 Stk | AE7VBC 6ANJ8 05347777001ergonomisk6Sliss / Phillips / Square634NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS 05347900001 Isolert skrutrekkersett 12 deler
1 309 NOK / enhet