Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WELLER WT1013N Loddestasjon, 95 Watt, 120 VAC | CD2TXQ 481D59

WELLER WT1013N Loddestasjon, 95 Watt, 120 VAC

På lager
Vare: CD2TXQ Modell: WT1013NKryssreferanse: 481D59
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
7 560 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddestasjon
Temp. Nøyaktighet+/- 17 grader
Temp. Område150 Grader til 850 Grader
typenDigitalt
Spenning120 VAC
Watts95

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.8655

Produktvarianter

ProduktModellPumpetypeTemp. NøyaktighetTemp. OmrådetypenSpenningWattsPris
WELLER WLC100 Loddestasjon, 5 - 40 W | AE4CNJ 5JH84 WLC100--900 FVariabel kontroll120 Volts5 til 401 161 NOK
WELLER WR2000VXN Multichannel Rework Station, 300 W, 120 V | AH2BHX 24H951 WR2000VXNroterende vinge-200 til 850 grader F---33 025 NOK
WELLER WTHA1N Loddestasjon, 900 Watt, 120 VAC | CD2TXP 481D58 WTHA1NIntern+/- 54 grader120 Grader til 1100 GraderDigitalt120 VAC90014 137 NOK
WELLER WE1010NA Loddestasjon, Digital, 70W, 120VAC | CH6RXM 483N57 WE1010NA-+/- 9 grader200 til 850 grader-120V AC70W2 809 NOK
RFQ
WELLER WX2024N Loddestasjon, 2-kanals, 200 W, Loddebolt | CU9VDV 799RN7 WX2024N------15 141 NOK
WELLER WX2022N loddestasjon, 2-kanals, 200 W, loddebolt, komplett stasjon | CU9VDW 799RN5 WX2022N------15 624 NOK
WELLER WX2023N Loddestasjon, 2-kanals, 200 W, Loddebolt, Komplett Station, Loddebolt | CU9VDX 799RN6 WX2023N------14 658 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELLER WT1013N Loddestasjon, 95 Watt, 120 VAC
7 560 NOK / enhet