Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WELLER WR2000VXN Multichannel Rework Station, 300 W, 120 V | AH2BHX 24H951

WELLER WR2000VXN Multichannel Rework Station, 300 W, 120 V

På lager
Vare: AH2BHX Modell: WR2000VXNKryssreferanse: 24H951
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
34 116 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddestasjon
kanaler2
Inngangsspenning120V
Pumpetyperoterende vinge
Temp. Område200 til 850 grader F
Wattstyrke300 w

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Weller WR2000VXN er en 300 watt, selvstendig flerkanals omarbeidsstasjon utstyrt med en tokanals kraftenhet, en holder / stativ for loddejern og loddebolt, lodde- og avloddeblyanter med 80 W effekt, en digital mikroprosessorkontrollenhet og en intern luft- og vakuumkilde.
    • Dette dual-channel systemet har automatisk funksjon for gjenkjenning av verktøy og kan brukes med to verktøy samtidig. Det ESD-sikre huset hindrer komponenter i å bli skadet, og programmerbare temperaturinnstillinger muliggjør øyeblikkelig valg av temperatur.
    • Den kan fungere i temperaturer fra 200 til 850 grader Fahrenheit og har spenningsinngangs- og utgangsverdier på henholdsvis 120 og 24 V.

Produktvarianter

ProduktModellPumpetypeTemp. NøyaktighetTemp. OmrådetypenSpenningWattsPris
WELLER WLC100 Loddestasjon, 5 - 40 W | AE4CNJ 5JH84 WLC100--900 FVariabel kontroll120 Volts5 til 401 161 NOK
WELLER WTHA1N Loddestasjon, 900 Watt, 120 VAC | CD2TXP 481D58 WTHA1NIntern+/- 54 grader120 Grader til 1100 GraderDigitalt120 VAC90014 655 NOK
WELLER WT1013N Loddestasjon, 95 Watt, 120 VAC | CD2TXQ 481D59 WT1013N-+/- 17 grader150 Grader til 850 GraderDigitalt120 VAC957 817 NOK
WELLER WE1010NA Loddestasjon, Digital, 70W, 120VAC | CH6RXM 483N57 WE1010NA-+/- 9 grader200 til 850 grader-120V AC70W2 688 NOK
WELLER WX2024N Loddestasjon, 2-kanals, 200 W, Loddebolt | CU9VDV 799RN7 WX2024N------14 533 NOK
WELLER WX2022N loddestasjon, 2-kanals, 200 W, loddebolt, komplett stasjon | CU9VDW 799RN5 WX2022N------14 850 NOK
WELLER WX2023N Loddestasjon, 2-kanals, 200 W, Loddebolt, Komplett Station, Loddebolt | CU9VDX 799RN6 WX2023N------14 139 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELLER WR2000VXN Multichannel Rework Station, 300 W, 120 V
34 116 NOK / enhet