Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WELLER WLC100 Loddestasjon, 5 - 40 W | AE4CNJ 5JH84

WELLER WLC100 loddestasjon, 5 - 40 W

På lager
Vare: AE4CNJ Modell: WLC100Kryssref: 5JH84
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
1 161 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddestasjon
Temp. Område900 F
typenVariabel kontroll
Spenning120 Volts
Watts5 til 40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.84
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8515110000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Weller WLC100 loddestasjon fungerer som en kontrollstasjon for loddebolten. Stasjonen har kontrollene for å endre temperaturen på strykejernet med andre innstillinger.

Egenskaper:

  • Dette Weller WLC100 loddestasjon er utstyrt med et lett blyantjern med et polstret skumgrep for lodding av elektriske og elektroniske komponenter i verksteder og laboratorier.
  • Den har en varierende effektkontrollskive som endrer effekt fra 5 til 40 watt for presisjon.
  • Den forenkler temperaturjusteringer opp til 900 grader F og har en kobbertupp med nikkel, jern og krombelegg for beskyttelse mot slitende forhold.
  • Den har et lett blyantjern som har et polstret skumhåndtak, som sikrer at brukeren kan jobbe enkelt.

Kompatibelt tilbehør:

  • Weller ST Tips: De er konstruert av kraftig kobber og er belagt med jern samt nikkel og krom for å sikre mot korrosjon og loddekryping, noe som sikrer at verktøyene fungerer nøyaktig over tid.

Standarder og godkjenninger:

  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er fordelene med en loddestasjon?

A. Loddestasjoner er designet for å håndtere komplekse oppgaver. De blir varmere raskere og opprettholder temperaturen mer nøyaktig. Dette er fordi stasjonene har mer omfattende strømforsyninger, slik at de kan tilby juicen som er nødvendig for oppgaven.

Q. Hva er loddebolt?

A. Loddebolt er det mest grunnleggende loddeverktøyet som er støpt i form av en penn. Det brukes vanligvis av nybegynnere til DIY-loddeoppgaver, for eksempel lodding av PCB og andre elektroniske komponenter.

Produktvarianter

ProduktModellPumpetypeTemp. NøyaktighetTemp. OmrådetypenSpenningWattsPris
WELLER WR2000VXN Multichannel Rework Station, 300 W, 120 V | AH2BHX 24H951 WR2000VXNroterende vinge-200 til 850 grader F---34 116 NOK
WELLER WTHA1N Loddestasjon, 900 Watt, 120 VAC | CD2TXP 481D58 WTHA1NIntern+/- 54 grader120 Grader til 1100 GraderDigitalt120 VAC90014 655 NOK
WELLER WT1013N Loddestasjon, 95 Watt, 120 VAC | CD2TXQ 481D59 WT1013N-+/- 17 grader150 Grader til 850 GraderDigitalt120 VAC957 817 NOK
WELLER WE1010NA Loddestasjon, Digital, 70W, 120VAC | CH6RXM 483N57 WE1010NA-+/- 9 grader200 til 850 grader-120V AC70W2 688 NOK
WELLER WX2024N Loddestasjon, 2-kanals, 200 W, Loddebolt | CU9VDV 799RN7 WX2024N------14 533 NOK
WELLER WX2022N loddestasjon, 2-kanals, 200 W, loddebolt, komplett stasjon | CU9VDW 799RN5 WX2022N------14 850 NOK
WELLER WX2023N Loddestasjon, 2-kanals, 200 W, Loddebolt, Komplett Station, Loddebolt | CU9VDX 799RN6 WX2023N------14 139 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELLER WLC100 loddestasjon, 5 - 40 W
1 161 NOK / enhet