Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERIT 08834194010 Slipebånd 3/4 tomme Bredde x 20-1/2 tomme Lengde 150 Korning | AF9TDJ 30TR93

MERIT 08834194010 Slipebånd 3/4 tomme Bredde x 20-1/2 tomme Lengde 150 ​​korn

På lager
Vare: AF9TDJ Modell: 08834194010Kryssref.: 30TR93
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
69NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipebånd
Slipende materialeAluminiumoksid
Slipende typeNon-Woven
Underlagsmaterialenylon
RyggvektX
FARGEMaroon
KlasseMedium
Grit150
Lengde20.5 "
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)26.04
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode6805300000

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
MERIT 08834194013 Slipebånd 1 tomme Bredde x 42 tomme Lengde 150 Korning | AF9TDB 30TR80 0883419401342 "1"122NOK
MERIT 08834194037 Slipebånd 3 tommers bredde x 24 tommers lengde 150 korn | AF9TDR 30TT01 0883419403724 "3"291NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERIT 08834194010 Slipebånd 3/4 tomme Bredde x 20-1/2 tomme Lengde 150 ​​korn
69NOK / enhet