Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WELLER T0052923299 Loddeboltsett, 40 W, 200°F til 850°F, loddeboltsett | CU9VDH 799RN8

WELLER T0052923299 Loddeboltsett, 40 W, 200°F til 850°F, loddeboltsett

På lager
Vare: CU9VDH Modell: T0052923299Kryssreferanse: 799RN8
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
6 983 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddejernssett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.647
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WELLER WLIWBK2512A Vedfyring, 25 W, 800 grader F, 1 lodding/3 merkevare/6 vedfyringsspiss | CU9UZT 787CZ7 WLIWBK2512ABur420NOK
WELLER WLIR6012A Loddebolter med ledning, 60 W, 880 grader F, meiselspiss, 0.25 tommer spissbredde, loddebolt | CU9UZZ 787C31 WLIR6012ACord620NOK
WELLER WLIR8012A Loddebolter med ledning, 80 W, 880 grader F, meiselspiss, 0.375 tommer spissbredde, loddebolt | CU9VAA 787C32 WLIR8012ACord857NOK
WELLER WLIR3012A Loddebolter med ledning, 30 W, 750 grader F til 752 grader F, konisk spiss, 0.313 tommer spissbredde | CU9VAB 787C30 WLIR3012ACord539NOK
WELLER T0052923399 Loddeboltsett, 150 W, 200 grader F til 850 grader F | CU9VDF 799RP0 T0052923399Loddejernssett6 470 NOK
WELLER T0052923499 Loddeboltsett, 40 W, 200 grader F til 850 grader F | CU9VDG 799RN9 T0052923499Loddejernssett5 970 NOK
WELLER SP120 loddebolt, 120 W, 900 grader F til 900 grader F, meiselspiss, 0.5 tommer Størrelse Spissbredde | CU9VDL 799RP7 SP120Loddejern1 097 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELLER T0052923299 Loddeboltsett, 40 W, 200°F til 850°F, loddeboltsett
6 983 NOK / enhet