Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 50113 Arbor Mount Flap Disc 7 Tommer 40 Grov | AD7UDT 4GJH4

WEILER 50113 Arbor Mount Flap Disc 7 Tommer 40 Grov

På lager
Vare: AD7UDT Modell: 50113Kryssref: 4GJH4
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
405NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Mount -klaffeskive
Slipende materialeKeramisk aluminiumoksid
UnderlagsmaterialeFenol
RyggvektX
Skive Dia.7"
SkivtypeType 29
KlasseGrov
Grit40
Maks. RPM8600
Monteringsstørrelse5 / 8-11
Samlet platetypeType 29

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3915
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode6805301000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakSlipende materialeUnderlagsmaterialeMaks. RPMMonteringshullstørrelseMonteringsstørrelseSamlet platetypeRyggvektPris
WEILER 50014 Arbor Mount -klaffeskive 5 tommer 40 grov | AB2VVN 1PAJ2 50014Arbor Mount -klaffeskiveZirkonium aluminiumoksidKompositt12,000-5 / 8-11Type 29Y246NOK
WEILER 50002 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 inch 40 Grov | AB2VWE 1PAV3 50002Arbor Mount -klaffeskiveZirkonium aluminiumoksidKompositt13,000-7 / 8 "Type 29Y173NOK
WEILER 50003 Arbor Mount-klaffeskive 4-1/2 tommer 60 grov | AB2VWF 1PAV4 50003Arbor Mount -klaffeskiveZirkonium aluminiumoksidKompositt13,000-7 / 8 "Type 29Y173NOK
WEILER 50006 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 inch 40 Grov | AB2VWH 1PAV6 50006Arbor Mount -klaffeskiveZirkonium aluminiumoksidKompositt13,000-5 / 8-11Type 29Y188NOK
WEILER 50007 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 inch 60 Grov | AB2VWJ 1PAV7 50007Arbor Mount -klaffeskiveZirkonium aluminiumoksidKompositt13,000-5 / 8-11Type 29Y188NOK
WEILER 50519 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 inch 60 Grov | AC8MBQ 3CE88 50519Arbor Mount -klaffeskiveZirkonium aluminiumoksidAluminum13,000-5 / 8-11Type 29-242NOK
WEILER 50808 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 inch 40 Grov | AC8NLJ 3CU20 50808Arbor Mount -klaffeskiveZirkonium aluminiumoksidFenol12,000-5 / 8-11Type 27X220NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 50113 Arbor Mount Flap Disc 7 Tommer 40 Grov
405NOK / enhet