Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 11105 Crimped Wire End Brush 1 Tommer | AH7NMJ 36XE53

WEILER 11105 Crimped Wire End Brush 1 tomme

På lager
Vare: AH7NMJ Modell: 11105Kryssreferanse: 36XE53

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
383NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrympet trådbørste
Pensel Dia.1"
Fyll materialeStål
Maks. RPM10,000
Skaftstørrelse1 / 4 "
Trimlengde3 / 8 "
WireDia.0.01 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)7.15
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)8.26
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.Fyll materialeMaks. RPMTotal lengdeTrimlengdeWireDia.Pris
WEILER 10158 Crimped Wire End Brush Messing 1/2 Inch | AC6FYK 33M610 101581 / 2 "Messing16,0002.5 "1"0.02 "410NOK
WEILER 11003 Crimped Wire End Brush Coated Stål | AC9KGP 3H637 110033 / 4 "Belagt stål22,0002.25 "7 / 8 "0.014 "294NOK
WEILER 10035 Flared Crimped Wire End Brush Stål | AH9MVY 40L785 100351.25 "Karbonstål22,0003"7 / 8 "0.014 "337NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 11105 Crimped Wire End Brush 1 tomme
383NOK / enhet