Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 10158 Crimped Wire End Brush Messing 1/2 Inch | AC6FYK 33M610

WEILER 10158 Crimped Wire End Brush Messing 1/2 tomme

På lager
Vare: AC6FYK Modell: 10158Kryssreferanse: 33M610

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
410NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrympet trådbørste
Pensel Dia.1 / 2 "
Fyll materialeMessing
Maks. RPM16,000
Total lengde2.5 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
Trimlengde1"
WireDia.0.02 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.Fyll materialeMaks. RPMTotal lengdeTrimlengdeWireDia.Pris
WEILER 11003 Crimped Wire End Brush Coated Stål | AC9KGP 3H637 110033 / 4 "Belagt stål22,0002.25 "7 / 8 "0.014 "294NOK
WEILER 11105 Crimped Wire End Brush 1 Tommer | AH7NMJ 36XE53 111051"Stål10,000-3 / 8 "0.01 "383NOK
WEILER 10035 Flared Crimped Wire End Brush Stål | AH9MVY 40L785 100351.25 "Karbonstål22,0003"7 / 8 "0.014 "337NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 10158 Crimped Wire End Brush Messing 1/2 tomme
410NOK / enhet