Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 10031 Knot Wire End Brush Rustfritt stål | AD7KZF 4F712

WEILER 10031 Knot Wire End Brush Rustfritt stål

På lager
Vare: AD7KZF Modell: 10031Kryssreferanse: 4F712
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
562NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnut Wire End Brush
Pensel Dia.1.125 "
Fyll materialeRustfritt stål
Maks. RPM10,000
Total lengde3"
Skaftstørrelse1 / 4 "
Trimlengde1 / 4 "
WireDia.0.043 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.Fyll materialeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseTrimlengdeWireDia.Pris
WEILER 10067 Knot Wire End Brush Bronse 1-1/8 Inch | AC6FYG 33M607 100671.125 "Bronse22,0003"1 / 4 "7 / 8 "0.006 "654NOK
WEILER 10029 Knot Wire End Brush Rustfritt stål | AD7KZE 4F711 100293 / 4 "Rustfritt stål10,0002.25 "1 / 4 "1 / 4 "0.026 "499NOK
WEILER 12746 Knot Wire End Brush 3-1/2 Inch | AH7NMK 36XE54 127463.5 "Stål9000-5 / 8 "1.25 "0.02 "530NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 10031 Knot Wire End Brush Rustfritt stål
562NOK / enhet