Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 10067 Knot Wire End Brush Bronse 1-1/8 Inch | AC6FYG 33M607

WEILER 10067 Knot Wire End Brush Bronse 1-1/8 Inch

På lager
Vare: AC6FYG Modell: 10067Kryssreferanse: 33M607

Få tak i det Mai 6, mandag
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
654NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnut Wire End Brush
Pensel Dia.1.125 "
Fyll materialeBronse
Maks. RPM22,000
Total lengde3"
Skaftstørrelse1 / 4 "
Trimlengde7 / 8 "
WireDia.0.006 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.Fyll materialeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseTrimlengdeWireDia.Pris
WEILER 10029 Knot Wire End Brush Rustfritt stål | AD7KZE 4F711 100293 / 4 "Rustfritt stål10,0002.25 "1 / 4 "1 / 4 "0.026 "499NOK
WEILER 10031 Knot Wire End Brush Rustfritt stål | AD7KZF 4F712 100311.125 "Rustfritt stål10,0003"1 / 4 "1 / 4 "0.043 "562NOK
WEILER 12746 Knot Wire End Brush 3-1/2 Inch | AH7NMK 36XE54 127463.5 "Stål9000-5 / 8 "1.25 "0.02 "530NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 10067 Knot Wire End Brush Bronse 1-1/8 Inch
654NOK / enhet