Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 08106 Twist Wire Wheel Brush Gjenget Arbor | AE9HUF 6JXC5

WEILER 08106 Twist Wire Wheel Brush Gjenget Arbor

På lager
Vare: AE9HUF Modell: 08106Kryssreferanse: 6JXC5
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
508NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålhjulsbørste
Arbor Hole5/8 "-11 UNC
BustetypeTwist Wire
Pensel Dia.6"
Ansiktsbredde1 / 2 "
Fyll materialeKarbonstål
Maks. RPM9000
MonteringstypeGjenget arbor
Trimlengde1.375 "
WireDia.0.023 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5805
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleBustetypeAnsiktsbreddeFyll materialeMonteringstypeTrimlengdeWireDia.Pris
WEILER 08105 Twist Wire Wheel Brush Arbor 6 tommers | AC9KFH 3H467 081055/8 "til 1/2"Twist Wire1 / 2 "KarbonstålArbor1.375 "0.023 "552NOK
WEILER 08085 Twist Wire Wheel Brush Arbor 6 inch | AD7KZM 4F718 080855/8 "til 1/2"Twist Wire1 / 2 "KarbonstålArbor1.25 "0.014 "600NOK
WEILER 08345 Twist Wire Wheel Brush Arbor 6 inch | AD7KZN 4F719 083455/8 "til 1/2"Twist Wire1 / 2 "Rustfritt stålArbor1.375 "0.016 "1 382 NOK
WEILER 08565 Twist Wire Wheel Brush Gjenget Arbor | AE9HUJ 6JXC8 085655/8 "til 1/2"Kabel Twist Wire3 / 8 "KarbonstålGjenget arbor1.375 "0.023 "573NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 08106 Twist Wire Wheel Brush Gjenget Arbor
508NOK / enhet