Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON 3DM2-B industrikobling, 3/8 tommer størrelse, 1/4 tommer MNPTF, messing | AE3DAG 5CGU7

DIXON 3DM2-B industrikobling, 3/8 tommer størrelse, 1/4 tommer MNPTF, messing

På lager
Vare: AE3DAG Modell: 3DM2-BKryssreferanse: 5CGU7

Få tak i det Mai 20, mandag
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
411NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingshus
Kroppsstørrelse3 / 8 "
Slangetilkobling(M) PT
UtvekslingstypeIndustriell
LåsingstypePush-to-Connect
MaterialeMessing
Maks. Strømme45 cfm
Maks. Press500 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
SealsBuna-N
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode7419995050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangetilkoblingLåsingstypeMaterialeRørstørrelsePris
DIXON 3FF2 industrikobling, 3/8 tommer størrelse, 1/4 tommer NPTF, stål | AE3CZH 5CGR5 3FF2(F) PTErmetStål1 / 4 "269NOK
DIXON 3FF3 industrikobling, 3/8 tommer størrelse, 3/8 tommer NPTF, stål | AE3CZK 5CGR7 3FF3(F) PTErmetStål3 / 8 "249NOK
DIXON 3FM2 industrikobling, 3/8 tommer størrelse, 1/4 tommer MNPTF, stål | AE3CZQ 5CGT2 3FM2(M) PTErmetStål1 / 4 "241NOK
DIXON 3FM3 industrikobling, 3/8 tommer størrelse, 3/8 tommer MNPTF, stål | AE3CZT 5CGT4 3FM3(M) PTErmetStål3 / 8 "230NOK
DIXON 3FS3 industrikobling, 3/8 tommer størrelse, 3/8 tommer mothake, stål | AE3CZX 5CGT8 3FS3SlangestangErmetStål-282NOK
DIXON 3DF2-B industrikobling, 3/8 tommer størrelse, 1/4 tommer NPTF, messing | AE3DAB 5CGU2 3DF2-B(F) PTPush-to-ConnectMessing1 / 4 "388NOK
DIXON 3DF3-B industrikobling, 3/8 tommer størrelse, 3/8 tommer NPTF, messing | AE3DAD 5CGU4 3DF3-B(F) PTPush-to-ConnectMessing3 / 8 "341NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON 3DM2-B industrikobling, 3/8 tommer størrelse, 1/4 tommer MNPTF, messing
411NOK / enhet