Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON 3FM2 industrikobling, 3/8 tommer størrelse, 1/4 tommer MNPTF, stål | AE3CZQ 5CGT2

DIXON 3FM2 industrikobling, 3/8 tommer størrelse, 1/4 tommer MNPTF, stål

På lager
Vare: AE3CZQ Modell: 3FM2Kryssreferanse: 5CGT2
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
241NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingshus
Kroppsstørrelse3 / 8 "
FinishTrivalent Chrome
Slangetilkobling(M) PT
UtvekslingstypeIndustriell
LåsingstypeErmet
MaterialeStål
Maks. Strømme45 cfm
Maks. Press500 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
SealsBuna-N
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode7307923030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangetilkoblingLåsingstypeMaterialeRørstørrelsePris
DIXON 3FF2 industrikobling, 3/8 tommer størrelse, 1/4 tommer NPTF, stål | AE3CZH 5CGR5 3FF2(F) PTErmetStål1 / 4 "269NOK
DIXON 3FF3 industrikobling, 3/8 tommer størrelse, 3/8 tommer NPTF, stål | AE3CZK 5CGR7 3FF3(F) PTErmetStål3 / 8 "249NOK
DIXON 3FM3 industrikobling, 3/8 tommer størrelse, 3/8 tommer MNPTF, stål | AE3CZT 5CGT4 3FM3(M) PTErmetStål3 / 8 "230NOK
DIXON 3FS3 industrikobling, 3/8 tommer størrelse, 3/8 tommer mothake, stål | AE3CZX 5CGT8 3FS3SlangestangErmetStål-282NOK
DIXON 3DF2-B industrikobling, 3/8 tommer størrelse, 1/4 tommer NPTF, messing | AE3DAB 5CGU2 3DF2-B(F) PTPush-to-ConnectMessing1 / 4 "388NOK
DIXON 3DF3-B industrikobling, 3/8 tommer størrelse, 3/8 tommer NPTF, messing | AE3DAD 5CGU4 3DF3-B(F) PTPush-to-ConnectMessing3 / 8 "341NOK
DIXON 3DM2-B industrikobling, 3/8 tommer størrelse, 1/4 tommer MNPTF, messing | AE3DAG 5CGU7 3DM2-B(M) PTPush-to-ConnectMessing1 / 4 "411NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON 3FM2 industrikobling, 3/8 tommer størrelse, 1/4 tommer MNPTF, stål
241NOK / enhet