Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 07727 Drive Arbor | AC9KFY 3H587

WEILER 07727 Drive Arbor

På lager
Vare: AC9KFY Modell: 07727Kryssreferanse: 3H587
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
76NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrive Arbor med gjenget aksel
Arbor Hole3 / 8 "
utformingFlush Mount
Maks. RPM25,000
Aksel lengde3 / 4 "
Stengel Dia.1 / 4 "
Stamlengde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HolePris
WEILER 07724 Drive Arbor | AC8GNY 3A573 077241 / 2 "68NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 07727 Drive Arbor
76NOK / enhet