Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 07724 Drive Arbor | AC8GNY 3A573

WEILER 07724 Drive Arbor

På lager
Vare: AC8GNY Modell: 07724Kryssreferanse: 3A573
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
110NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrive Arbor med gjenget aksel
Arbor Hole1 / 2 "
utformingFlush Mount
Maks. RPM25,000
Aksel lengde3 / 4 "
Stengel Dia.1 / 4 "
Stamlengde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HolePris
WEILER 07727 Drive Arbor | AC9KFY 3H587 077273 / 8 "122NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 07724 Drive Arbor
110NOK / enhet