WEG .7518ES3E56C-S General Purpose Motor, 3 Phase, Tefc 3/4 Hp, 1755 Rpm, 56c | AG4ZPH 35JG12

WEG .7518ES3E56C-S generell motor, 3-fase, Tefc 3/4 hk, 1755 rpm, 56c

På lager
Vare: AG4ZPH Modell: .7518ES3E56C-SKryssref: 35JG12

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 368 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
Frame56C
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning2.7-2.4/1.2
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel10 3 / 64 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1755
Nominell effektivitet78.5%
Antall hastigheter1
Total lengde11 59 / 64 "
Fase3
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning208-230/460
Garanti1-1 / 2 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.8305
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8501514040

Produktvarianter

ProduktModellRPM-gruppeForsterker med full belastningHPRPM-rekkeviddeSakLengde Mindre akselRPM på typeskiltNominell effektivitetPris
WEG .2536ES3E56C-S generell motor, 3-fase, Tefc 1/4 Hk, 3475 Rpm, 56c | AG4ZNZ 35JF98 .2536ES3E56C-S3001-36001.0-0.91/0.451/43001-3600Motor til generell bruk9 16 / 64 "347557.5%3 516 NOK
WEG .2518ES3E56C-S Motor for generell bruk, 3-fase, Tefc 1/4 Hk, 1765 Rpm, 56c | AG4ZPA 35JF99 .2518ES3E56C-S1701-18001.1-1.0/0.521/41701-1800Motor til generell bruk9 16 / 64 "176570.0%3 597 NOK
WEG .3336ES3E56C-S generell motor, 3-fase, Tefc 1/3 Hk, 3485 Rpm, 56c | AG4ZPB 35JG06 .3336ES3E56C-S3001-36001.3-1.2/0.601/33001-3600Motor til generell bruk9 16 / 64 "348562.0%3 612 NOK
WEG .3318ES3E56C-S Generell motor, 3-faset, Tefc 1/3 Hk, 1765 Rpm, 56c | AG4ZPC 35JG07 .3318ES3E56C-S1701-18001.3-1.2/0.621/31701-1800Motor til generell bruk9 21 / 32 "176574.0%3 709 NOK
WEG .5036ES3E56C-S Generell motor, 3-faset, Tefc 1/2 Hk, 3500 Rpm, 56c | AG4ZPD 35JG08 .5036ES3E56C-S3001-36001.8-1.6/0.841/23001-3600Motor til generell bruk9 21 / 32 "350068.0%3 960 NOK
WEG .5018ES3E56C-S Motor for generell bruk, 3-fase, Tefc 1/2 Hk, 1760 Rpm, 56c | AG4ZPE 35JG09 .5018ES3E56C-S1701-18001.9-1.7/0.861/21701-1800Motor til generell bruk9 21 / 32 "176077.0%4 084 NOK
WEG .5012ES3E56C-S generell motor, 3-fase, Tefc 1/2 Hk, 1160 Rpm, 56c | AG4ZPF 35JG10 .5012ES3E56C-S1101-12002.1-1.9/0.991/21101-1200Motor til generell bruk10.437 "116072.0%5 884 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG .7518ES3E56C-S generell motor, 3-fase, Tefc 3/4 hk, 1755 rpm, 56c
4 368 NOK / enhet