WEG 01012OS3EOW256T Brønnmotor, 10 Hk, 1110 Rpm, 208-230/460 | AC9KMH 3HAN5

WEG 01012OS3EOW256T Brønnmotor, 10 hk, 1110 o/min, 208-230/460

På lager
Vare: AC9KMH Modell: 01012OS3EOW256TKryssref: 3HAN5

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 771 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljebrønnpumpemotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
BaseRigid
LagreneGjenvinnbar ball
DutyInverter
EffektivitetsgruppeEPAct Eff, NEMA MG1 Tabell 12-11
KabinettÅpne Dripproof
FinishHvit
Frame256T
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning29.9-27.0/13.5
HP10
Hz60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel18.375 "
MotorapplikasjonPumps
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonOljebrønnpumper
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringBase
MonteringsposisjonHorisontal
RPM på typeskilt1110
Nominell effektivitet83.0
Total lengde22.375 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1.625 "
Aksel lengde4"
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460
Garanti1-1 / 2 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 127.8
Skipets høyde (cm)41.15
Skipets lengde (cm)69.34
Skipets bredde (cm)48.77
HS kode8501524000
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellHPLagreneDutyLengde Mindre akselMotorkabinettdesignMonteringsposisjonRPM på typeskiltNominell effektivitetPris
WEG 00312ES3EOW215T-W22 Oljebrønnmotor, 3 Hk, 1060 Rpm, 208-230/460 | AE8TZK 6FHY5 00312ES3EOW215T-W223BallKontinuerlig16.125 "Helt lukket viftekjøltVertikal horisontal106073.914 702 NOK
WEG 00512ES3EOW215T-W22 Oljebrønnmotor, 5 Hk, 1070 Rpm, 208-230/460 | AE8TZL 6FHY6 00512ES3EOW215T-W225BallKontinuerlig16.125 "Helt lukket viftekjøltVertikal horisontal107077.517 075 NOK
WEG 00509ES3EOW256T-W22 Oljebrønnmotor, 5 Hk, 825 Rpm, 208-230/460 | AE8TZM 6FHY7 00509ES3EOW256T-W225Gjenvinnbar ballKontinuerlig20 15 / 16 "Helt lukket viftekjøltVertikal horisontal82577.030 935 NOK
WEG 00712ES3EOW254T-W22 Brønnmotor, 7.5 Hk, 1125 Rpm, 208-230/460 | AE8TZN 6FHY8 00712ES3EOW254T-W227.5Gjenvinnbar ballKontinuerlig19.187 "Helt lukket viftekjøltVertikal horisontal112583.824 395 NOK
WEG 01012ES3EOW256T-W22 Brønnmotor, 10 Hk, 1110 Rpm, 208-230/460 | AE8TZP 6FHY9 01012ES3EOW256T-W2210Gjenvinnbar ballKontinuerlig20 15 / 16 "Helt lukket viftekjøltVertikal horisontal111080.029 188 NOK
WEG 01009ES3EOW286T-W22 Oljebrønnmotor, 10 Hk, 830 o/min, 208-230/460 | AE8TZQ 6FHZ0 01009ES3EOW286T-W2210Gjenvinnbar ballKontinuerlig23 5 / 16 "Helt lukket viftekjøltVertikal horisontal83082.544 498 NOK
WEG 01512ES3EOW284T-W22 Brønnmotor, 15 Hk, 1115 Rpm, 208-230/460 | AE8TZR 6FHZ1 01512ES3EOW284T-W2215Gjenvinnbar ballKontinuerlig21 13 / 16 "Helt lukket viftekjøltVertikal horisontal111585.038 326 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 01012OS3EOW256T Brønnmotor, 10 hk, 1110 o/min, 208-230/460
28 771 NOK / enhet