WEG 00509ES3EOW256T-W22 Oljebrønnmotor, 5 Hk, 825 Rpm, 208-230/460 | AE8TZM 6FHY7

WEG 00509ES3EOW256T-W22 oljebrønnmotor, 5 hk, 825 o/min, 208-230/460

På lager
Vare: AE8TZM Modell: 00509ES3EOW256T-W22Kryssref: 6FHY7

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 935 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljebrønnpumpemotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
BaseRigid
LagreneGjenvinnbar ball
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeEnergieffektiv
KabinettHelt lukket viftekjølt
FinishHvit epoxy
Frame256T
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning16.0-14.5/7.25
HP5
Hz60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel20 15 / 16 "
MotorapplikasjonPumps
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonOljebrønnpumper
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringBase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
RPM på typeskilt825
Nominell effektivitet77.0
Total lengde25 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkeviddeUnder 1000
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.625 "
Aksel lengde4"
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460
Garanti1-1 / 2 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 119.7
Skipets høyde (cm)62.7
Skipets lengde (cm)88.76
Skipets bredde (cm)53.5
HS kode8501524000
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellHPLagreneDutyLengde Mindre akselMotorkabinettdesignMonteringsposisjonRPM på typeskiltNominell effektivitetPris
WEG 01012OS3EOW256T Brønnmotor, 10 Hk, 1110 Rpm, 208-230/460 | AC9KMH 3HAN5 01012OS3EOW256T10Gjenvinnbar ballInverter18.375 "Åpne DripproofHorisontal111083.028 771 NOK
WEG 00312ES3EOW215T-W22 Oljebrønnmotor, 3 Hk, 1060 Rpm, 208-230/460 | AE8TZK 6FHY5 00312ES3EOW215T-W223BallKontinuerlig16.125 "Helt lukket viftekjøltVertikal horisontal106073.914 702 NOK
WEG 00512ES3EOW215T-W22 Oljebrønnmotor, 5 Hk, 1070 Rpm, 208-230/460 | AE8TZL 6FHY6 00512ES3EOW215T-W225BallKontinuerlig16.125 "Helt lukket viftekjøltVertikal horisontal107077.517 075 NOK
WEG 00712ES3EOW254T-W22 Brønnmotor, 7.5 Hk, 1125 Rpm, 208-230/460 | AE8TZN 6FHY8 00712ES3EOW254T-W227.5Gjenvinnbar ballKontinuerlig19.187 "Helt lukket viftekjøltVertikal horisontal112583.824 395 NOK
WEG 01012ES3EOW256T-W22 Brønnmotor, 10 Hk, 1110 Rpm, 208-230/460 | AE8TZP 6FHY9 01012ES3EOW256T-W2210Gjenvinnbar ballKontinuerlig20 15 / 16 "Helt lukket viftekjøltVertikal horisontal111080.029 188 NOK
WEG 01009ES3EOW286T-W22 Oljebrønnmotor, 10 Hk, 830 o/min, 208-230/460 | AE8TZQ 6FHZ0 01009ES3EOW286T-W2210Gjenvinnbar ballKontinuerlig23 5 / 16 "Helt lukket viftekjøltVertikal horisontal83082.544 498 NOK
WEG 01512ES3EOW284T-W22 Brønnmotor, 15 Hk, 1115 Rpm, 208-230/460 | AE8TZR 6FHZ1 01512ES3EOW284T-W2215Gjenvinnbar ballKontinuerlig21 13 / 16 "Helt lukket viftekjøltVertikal horisontal111585.038 326 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 00509ES3EOW256T-W22 oljebrønnmotor, 5 hk, 825 o/min, 208-230/460
30 935 NOK / enhet