WEG 00518OS1CCD184T Luftkompressormotor, 5 Hk, 1745rpm 208-230v 184t | AA4ZLE 13L299

WEG 00518OS1CCD184T luftkompressormotor, 5 hk, 1745rpm 208-230v 184t

På lager
Vare: AA4ZLE Modell: 00518OS1CCD184TKryssreferanse: 13L299

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 943 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkompressormotor
LagreneBall
Kondensator inkludertJa
DutyKontinuerlig
KabinettÅpne Dripproof
Frame184T
Forsterker med full belastning23.5-21.5
HP5
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonAir Kompressorer
MotordesignStart / Kjør kondensator
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor TypeKondensator-start
MonteringBase
RPM på typeskilt1745
Total lengde14.875 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.1.125 "
Aksel lengde2.75 "
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.1125
Skipets høyde (cm)31.5
Skipets lengde (cm)47.5
Skipets bredde (cm)37.08
HS kode8501524000
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellMotorapplikasjonFrameForsterker med full belastningMotordesignMotor termisk beskyttelseRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdePris
WEG 00518OS1CCDOL184T Luftkompressormotor, 5 Hk, 1745rpm 208-230v 184t | AA4ZLF 13L301 00518OS1CCDOL184TAir Kompressorer184T23.5-21.5Start / Kjør kondensatorHåndbok1745-14.875 "11 754 NOK
WEG 00718OS1CCD215T Luftkompressormotor, 7.5 Hk, 1745 Rpm 208-230v | AA4ZLH 13L303 00718OS1CCD215TAir Kompressorer215T33.3-31.3Start / Kjør kondensator-1745-19 11 / 16 "15 365 NOK
WEG 01018OS1CCD215T Luftkompressormotor, 10Hk, 1745rpm 208-230v 215t | AA4ZLJ 13L304 01018OS1CCD215TAir Kompressorer215T45.0-43.0Start / Kjør kondensator-1745-21.25 "23 387 NOK
WEG 00536OS1DCD56H-S Elektromotor, 5Hp, 60Hz, 3600 Rpm | BA9HZZ 00536OS1DCD56H-S--------5 063 NOK
WEG 00218OT1B56-S Elektromotor, 2Hp, 60Hz, 1800 Rpm | BA9YFZ 00218OT1B56-S--------6 921 NOK
WEG 00536OS1DCD56HZ-S Elektromotor, 5Hk, 3600 Rpm | BB3QMR 00536OS1DCD56HZ-S--------5 318 NOK
WEG 00718OS1F215T elektrisk motor, 7 1/2Hp, 60Hz, 1800 rpm | BB6HVK 00718OS1F215T--------10 625 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 00518OS1CCD184T luftkompressormotor, 5 hk, 1745rpm 208-230v 184t
10 943 NOK / enhet