QMARK SDH6093 Elektrisk luftvarmer vifte tvungen 600v 60 | AC2AEV 2HDA7

QMARK SDH6093 Elektrisk luftvarmer vifte tvungen 600v 60

På lager
Vare: AC2AEV Modell: SDH6093Kryssref: 2HDA7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

97 126 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk strålevarmer
Lufttemp. Stige70 til 173 grader F
Forsterker AC58.9
BtuH-utgang204600
FARGERød
Dybde25.5 "
VarmetypeVifte tvunget
Høyde38.5 "
Hz60
kW60
NEMA -pluggkonfigurasjonHardt kablet
Antall varmeinnstillinger1 Kan kobles til lavere kW-effekt
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Fase3
SikkerhetsegenskaperOver temperaturbeskyttelse
Spenning600
Watts60000
Bredde44 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 76.5
Skipets høyde (cm)97.79
Skipets lengde (cm)111.76
Skipets bredde (cm)64.52
HS kode8516290030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBtuH-utgangkWWattsPris
QMARK SDH3093 Elektrisk luftvarmer vifte tvungen 600v 30 | AC2AER 2HDA3 SDH309330.0102300303000066 553 NOK
QMARK SDH4893 Elektrisk luftvarmer vifte tvungen 600v 48 | AC2AET 2HDA5 SDH489347.3163776484800084 958 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QMARK SDH6093 Elektrisk luftvarmer vifte tvungen 600v 60
97 126 NOK / enhet