QMARK SDH3093 Elektrisk luftvarmer vifte tvungen 600v 30 | AC2AER 2HDA3

QMARK SDH3093 Elektrisk luftvarmer vifte tvungen 600v 30

På lager
Vare: AC2AER Modell: SDH3093Kryssref: 2HDA3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

74 379 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk strålevarmer
Lufttemp. Stige35 til 89 grader F
Forsterker AC30.0
BtuH-utgang102300
FARGERød
Dybde25.5 "
VarmetypeVifte tvunget
Høyde38.5 "
Hz60
kW30
NEMA -pluggkonfigurasjonHardt kablet
Antall varmeinnstillinger1 Kan kobles til lavere kW-effekt
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Fase3
SikkerhetsegenskaperOver temperaturbeskyttelse
Spenning600
Watts30000
Bredde44 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 67.5
Skipets høyde (cm)97.79
Skipets lengde (cm)111.76
Skipets bredde (cm)64.52
HS kode8516290030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBtuH-utgangkWWattsPris
QMARK SDH4893 Elektrisk luftvarmer vifte tvungen 600v 48 | AC2AET 2HDA5 SDH489347.3163776484800094 012 NOK
QMARK SDH6093 Elektrisk luftvarmer vifte tvungen 600v 60 | AC2AEV 2HDA7 SDH609358.92046006060000108 537 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QMARK SDH3093 Elektrisk luftvarmer vifte tvungen 600v 30
74 379 NOK / enhet