WEG 00418ET3Y112M-W22 metrisk motor, 5-1/2Hk, 230/460v Cw / Ccw | AA2GDP 10G872

WEG 00418ET3Y112M-W22 metrisk motor, 5-1/2Hk, 230/460v Cw / Ccw

På lager
Vare: AA2GDP Modell: 00418ET3Y112M-W22Kryssref.: 10G872

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 378 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame112M
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning7.1
HP5.5
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW4
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringStiv base
RPM på typeskilt1755
Nominell effektivitet88.5%
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.25
Termisk beskyttelsenone
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.45
Skipets høyde (cm)30.53
Skipets lengde (cm)44.37
Skipets bredde (cm)34.98
HS kode8501524000
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeFrameForsterker med full belastningHPkWMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetPris
WEG 00512ET3Y160M-W22 metrisk motor, 7-1/2Hk, 230/460V, Cw / Ccw | AA2GDV 10G877 00512ET3Y160M-W221101-1200160M9.487.55.5Stiv base118091.0%23 224 NOK
WEG 01818ET3Y180MFF-W22 metrisk motor, 25Hk, 230/460V, Cw / Ccw | AA2GEM 10G893 01818ET3Y180MFF-W221701-1800180M30.62518.5Ansikt / base177593.6%34 787 NOK
WEG 01836ET3Y160LFF-W22 metrisk motor, 25Hk, 230/460v Cw / Ccw | AA2GEN 10G894 01836ET3Y160LFF-W223001-3600160L29.92518.5Ansikt / base355092.4%38 572 NOK
WEG 05536ET3Y250S/MFF-W2 metrisk motor, 75Hk, 230/460V, Cw / Ccw | AA2GFD 10G909 05536ET3Y250S / MFF-W23001-3600250S / M80.37555Ansikt / base357094.5%120 648 NOK
WEG 13984006 metrisk motor, helt lukket viftekjølt, stiv basemontering, 1-1/2 HK, 3450 RPM, 460V AC | CL4YFQ 13984006--------5 226 NOK
WEG 13984012 metrisk motor, helt lukket viftekjølt, front-/basemontering, 2 HK, 1755 RPM, 460V AC | CL4YFR 13984012--------10 145 NOK
WEG 13984008 metrisk motor, helt lukket viftekjølt, front-/basemontering, 2 HK, 3485 RPM, 460V AC | CL4YFT 13984008--------7 415 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 00418ET3Y112M-W22 metrisk motor, 5-1/2Hk, 230/460v Cw / Ccw
9 378 NOK / enhet