Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEBSTONE 50672W Kjele avløpsventil 1/2 tomme C x C | AD3PRT 40L219

WEBSTONE 50672W kjeleavløpsventil 1/2 tommer C x C

På lager
Vare: AD3PRT Modell: 50672WKryssreferanse: 40L219

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
268NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjelens avløpsventil
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingstypeKopp x kopp
HåndteringsmaterialeAluminum
Maks. Væsketemp.350 Grader F
Maks. Press600 psi WOG
Åpen lengde3-3 / 16 "
Rørstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8481809005
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
WEBSTONE 50673W Kjele avløpsventil 3/4 tommer C x C | AD3PRU 40L220 50673W3 / 4 "411NOK
WEBSTONE 50674W Kjele avløpsventil 1 tomme C x C | AD3PRV 40L221 50674W1"456NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEBSTONE 50672W kjeleavløpsventil 1/2 tommer C x C
268NOK / enhet