Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1472X8X8X4 T-skjorte for hanngren 1/4-18 1/2 tommers rørstørrelse | AC4FTN 2ZLR5

WEATHERHEAD 1472X8X8X4 T-skjorte for hanngren 1/4-18 1/2 tommers rørstørrelse

På lager
Vare: AC4FTN Modell: 1472X8X8X4Kryssreferanse: 2ZLR5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
689NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig T-skjorte
AldersgruppeVoksen
FARGEGyllen
TilkoblingKompresjonsnylonrør
KjønnUnisex
MaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 4 "
Trykk150 psi
Størrelse1 / 2 "
Temp. Område-40 til 200 F
Trådstørrelse1 / 4-18
Tube Size1 / 2 "
typenmann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200015
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
WEATHERHEAD 1872X3 T-skjorte for mannlig gren 1/8-27 3/16 tommers rørstørrelse | AC4FNH 2ZKW3 1872X3Quick Connect1 / 8 "1 / 8-273 / 16 "186NOK
WEATHERHEAD 1872X4 Male Branch Tee 1/8-27 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FNJ 2ZKW4 1872X4Quick Connect1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "315NOK
WEATHERHEAD 1872X4X4 T-skjorte for mannlig gren 1/4-18 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FNL 2ZKW6 1872X4X4Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "426NOK
WEATHERHEAD 1872X8X4 T-skjorte for mannlig gren 1/4-18 1/2 tommers rørstørrelse | AC4FNU 2ZKX6 1872X8X4Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "692NOK
WEATHERHEAD 1872X8X8 Mannlig T-skjorte 1/2-14 12 Tommers rørstørrelse | AC4FNW 2ZKX8 1872X8X8Quick Connect1 / 2 "1 / 2-141 / 2 "781NOK
WEATHERHEAD 1472X4 T-skjorte for mannlig gren 1/8-27 1/4 tommers rørstørrelse | AC4FTG 2ZLP2 1472X4Kompresjonsnylonrør1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "299NOK
WEATHERHEAD 1472X6 T-skjorte for mannlig gren 1/4-18 3/8 tommers rørstørrelse | AC4FTH 2ZLP4 1472X6Kompresjonsnylonrør1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "290NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1472X8X8X4 T-skjorte for hanngren 1/4-18 1/2 tommers rørstørrelse
689NOK / enhet