Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS SS263APM1-GV-3-50 1/2 vanntrykkregulator, 3-veis, 3 til 50 psi, rustfritt stål | BP2MPT 0335121

WATTS SS263APM1-GV-3-50 1/2 vanntrykkregulator, 3-veis, 3 til 50 psi, rustfritt stål

På lager
Vare: BP2MPT Model: SS263APM1-G-V-3-50 1/2Kryss Ref: 0335121
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
17 032 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for regulering av vanntrykk
Justerbar PSI-rekkevidde3 til 50 psi
Justerbart område for redusert trykk3 til 50 psi
Body MaterialRustfritt stål
SkivematerialeBuna N
Høytrykksredusert trykkområde25 til 175 psi
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Driftstemperatur120 grader F
Maks. Arbeids press400 PSI
Mfr. SerieSS263AP
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
Trykkinnstillingsområde1 Bar
silNei
Stil3 vei
GjengetypePT
typenKit
Ventildesign3 måte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035

Produktdetaljer:

Vanntrykkregulator, 3-veis, 3 til 50 psi, rustfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellJusterbart område for redusert trykkMin. Temp.Pris
WATTS SS263APM1-V20 1/2 vanntrykkregulator, 3-veis, 20 til 175 psi, rustfritt stål | BP2MPL 0335009 SS263APM1-V20 1/220 til 175 psi0 grader F15 120 NOK
WATTS SS263APM1-3-50 1/2 vanntrykkregulator, 3-veis, 3 til 50 psi, rustfritt stål | BP2MPN 0335077 SS263APM1-3-50 1/23 til 50 psi33 grader F15 120 NOK
WATTS SS263APM1-100-300 1/2 vanntrykkregulator, 3-veis, 100 til 300 psi, rustfritt stål | BP2MPQ 0335080 SS263APM1-100-300 1/2100 til 300 psi33 grader F15 120 NOK
WATTS SS263APM1-50-175 1/2 vanntrykkregulator, 3-veis, 20 til 175 psi, rustfritt stål | BP2MPR 0335079 SS263APM1-50-175 1/220 til 175 psi0 grader F15 120 NOK
WATTS SS263APM1-10-125 1/2 vanntrykkregulator, 3-veis, 10 til 125 psi, rustfritt stål | BP2TXC 0335078 SS263APM1-10-125 1/210 til 125 psi33 grader F15 120 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS SS263APM1-GV-3-50 1/2 vanntrykkregulator, 3-veis, 3 til 50 psi, rustfritt stål
17 032 NOK / enhet