WATTS SS263AP-serien kompakte vannregulatorer i rustfritt stål


filtre
Body Material: Rustfritt stål , Platemateriale: Buna N , Høytrykksredusert trykkområde: 25 til 175 psi , Innløpstilkobling: Gjenget hunn , Innløpsstørrelse: 1 / 2 " , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Gjenget hunn , Maks. Arbeids press: 400 PSI , Mfr. Serie: SS263AP , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttaksstørrelse: 1 / 2 " , Uttakstype: Gjenget hunn , Stil: 3 vei , Trådtype: PT , Trimmateriale: Rustfritt stål , Type: Kit , Ventildesign: 3 måte
StilModellJusterbart område for redusert trykkMin. Temp.Pris (eks. mva)
A
SS263APM1-3-50 1/2
3 til 50 psi33 ° F15 120 NOK
A
SS263APM1-G-V-3-50 1/2
3 til 50 psi33 ° F17 032 NOK
A
SS263APM1-10-125 1/2
10 til 125 psi33 ° F15 120 NOK
A
SS263APM1-50-175 1/2
20 til 175 psi0 grader F15 120 NOK
A
SS263APM1-V20 1/2
20 til 175 psi0 grader F15 120 NOK
A
SS263APM1-100-300 1/2
100 til 300 psi33 ° F15 120 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?