WATTS P16 Float Ball Montering Rund Plast 8 In | AC4EHF 2ZDU7

WATTS P16 Float Ball Montering Rund Plast 8 In

På lager
Vare: AC4EHF Modell: P16Kryssreferanse: 2ZDU7

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

852NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFloat Ball
TilkoblingIntern
Flyte Dia.8"
Flytespesifikk tyngdekraft0.082
Flytevekt3.27 oz.
MaterialePlast
Maks. Væske Temp.140 Grader F
FormRund
gjengetSelv, 3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)28.96
Skipets lengde (cm)50.29
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFlyte Dia.MaterialeMaks. Væske Temp.Maks. Temp.Mfr. SerieFormPris
WATTS CX 4x5 Float Ball Avlang Kobber 4 In | AC4EGU 2ZDT5 CX 4x5-4"Kobber200 Grader F--Oblong1 248 NOK
WATTS C-4 Float Ball Rund Kobber 4 In | AC4EGV 2ZDT6 C-4-4"Kobber200 Grader F--Rund1 139 NOK
WATTS C5 Float Ball Rund Kobber 5 In | AC4EGW 2ZDT7 C5-5"Kobber200 Grader F--Rund1 191 NOK
WATTS C6-7 Float Ball Rund Kobber 6 In | AC4EGX 2ZDT8 C6-7-6"Kobber200 Grader F--Rund1 301 NOK
WATTS C6-3 Float Ball Rund Kobber 6 In | AC4EGY 2ZDT9 / 953278 C6-3-6"Kobber200 Grader F--Rund1 323 NOK
WATTS C7 Float Ball Rund Kobber 7 In | AC4EGZ 2ZDU1 C7-7"Kobber200 Grader F--Rund1 748 NOK
WATTS PX 4x5 Float Ball Avlang Plast 4 In | AC4EHA 2ZDU2 PX 4x5-4"Plast140 Grader F--Oblong186NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS P16 Float Ball Montering Rund Plast 8 In
852NOK / enhet