Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFN9C-M5 3/8 dobbeltsjekket vakuumbryter, inline, 3/8 tommer størrelse, messing | CC8ZRH 0124818

WATTS LFN9C-M5 3/8 dobbeltsjekket vakuumbryter, inline, 3/8 tommer størrelse, messing

På lager
Vare: CC8ZRH Modell: LFN9C-M5 3/8Kryss Ref: 0124818
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
3 558 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumbryter
TilbakestrømssikringstypeDobbeltsjekk med atmosfærisk ventilasjon
KroppsfinishChrome
Body MaterialBlyfri messing
KroppsmønsterPå linje
KroppsstilPå linje
SkivematerialeGummi
MonteringNei
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse3 / 8 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Temp.140 grader F
Maks. Arbeids press125 psi
MålertypeIngen meter
Mfr. SerieLFN9
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeGjenget hunn
silNei
GjengetypePT
typenKit
VentiltypeIngen avstengningsventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225

Produktdetaljer:

Dual Check Vakuum Breaker, Inline, 3/8 tommers størrelse, messing

Produktvarianter

ProduktModellMin. Temp.InntakstilkoblingInnløpsstørrelseOperasjonStørrelse på uttakVentiltypeInnløpstypeSakPris
WATTS 3/8 LF N9C - 3/8" Dual Check Vakuum Breaker 3/8" Fip | AE3JHD 5DMJ5 3/8 LF N9C - 3/8 "-------Vakuumbryter med dobbel sjekk2 804 NOK
WATTS LFNLF9 3/8 Dual Check Vakuum Breaker, Inline, 3/8 tommers størrelse, messing | BY8EUG 0792095 LFNLF9 3/833 grader F-3 / 8 "Ikke kontinuerlig3 / 8 "Ingen avstengningsventilHann gjengetVakuumbryter1 719 NOK
WATTS LFN9-Z 1/4 dobbeltsjekket vakuumbryter, inline, 1/4 tomme størrelse, messing | BY8WDX 0122590 LFN9-Z 1/433 grader F-1 / 4 "Kontinuerlig1 / 4 "Ingen avstengningsventilGjenget hunnVakuumbryter2 781 NOK
WATTS LFN9-CD-C 3/4 Dual Check Vakuum Breaker, Inline, 3/4 tommers størrelse, messing | CC3ECK 0124826 LFN9-CD-C 3/433 grader F-3 / 4 "Kontinuerlig3 / 4 "Ingen avstengningsventilGjenget hunnVakuumbryter3 529 NOK
WATTS LFCLFNLF9 3/8 dobbeltsjekket vakuumbryter, svingledd, 3/8 tommer størrelse, messing | CC3ECQ 0124823 LFCFNLF9 3/8-Svingfeste3 / 8 "--Kvartals kuleventilSvingfesteVakuumbryter1 790 NOK
WATTS LFN9C 3/8 Dual Check Vakuum Breaker, Inline, 3/8 tommers størrelse, messing | CC3KFY 0792098 LFN9C 3/833 grader FGjenget hunn3 / 8 "Kontinuerlig3 / 8 "Ingen avstengningsventilGjenget hunnVakuumbryter1 208 NOK
WATTS LFNLF9-HT 3/4 dobbeltsjekket vakuumbryter, svingledd, 3/4 tommers størrelse, messing | CC8ZQX 0124822 LFNLF9-HT 3/4--3 / 4 "--Kvartals kuleventilSvingfesteVakuumbryter1 857 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFN9C-M5 3/8 dobbeltsjekket vakuumbryter, inline, 3/8 tommer størrelse, messing
3 558 NOK / enhet