Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3/8 LF N9C - 3/8 Dual Check Vakuum Breaker 3/8 Inch Fip | AE3JHD 5DMJ5

WATTS 3/8 LF N9C - 3/8" Dual Check Vakuum Breaker 3/8" Fip

På lager
Vare: AE3JHD Modell: 3/8 LF N9C - 3/8"Kryssreferanse: 5DMJ5
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
2 804 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumbryter med dobbel sjekk
TilkoblingstypeFIP
Høyde2.375 "
MaterialeChrome
Maks. Press125 psi
Størrelse3 / 8 "
Temp. Område33 grader til 140 grader F
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8481801095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. Temp.InntakstilkoblingInnløpsstørrelseOperasjonStørrelse på uttakVentiltypeInnløpstypeSakPris
WATTS LFNLF9 3/8 Dual Check Vakuum Breaker, Inline, 3/8 tommers størrelse, messing | BY8EUG 0792095 LFNLF9 3/833 grader F-3 / 8 "Ikke kontinuerlig3 / 8 "Ingen avstengningsventilHann gjengetVakuumbryter1 719 NOK
WATTS LFN9-Z 1/4 dobbeltsjekket vakuumbryter, inline, 1/4 tomme størrelse, messing | BY8WDX 0122590 LFN9-Z 1/433 grader F-1 / 4 "Kontinuerlig1 / 4 "Ingen avstengningsventilGjenget hunnVakuumbryter2 781 NOK
WATTS LFN9-CD-C 3/4 Dual Check Vakuum Breaker, Inline, 3/4 tommers størrelse, messing | CC3ECK 0124826 LFN9-CD-C 3/433 grader F-3 / 4 "Kontinuerlig3 / 4 "Ingen avstengningsventilGjenget hunnVakuumbryter3 529 NOK
WATTS LFCLFNLF9 3/8 dobbeltsjekket vakuumbryter, svingledd, 3/8 tommer størrelse, messing | CC3ECQ 0124823 LFCFNLF9 3/8-Svingfeste3 / 8 "--Kvartals kuleventilSvingfesteVakuumbryter1 790 NOK
WATTS LFN9C 3/8 Dual Check Vakuum Breaker, Inline, 3/8 tommers størrelse, messing | CC3KFY 0792098 LFN9C 3/833 grader FGjenget hunn3 / 8 "Kontinuerlig3 / 8 "Ingen avstengningsventilGjenget hunnVakuumbryter1 208 NOK
WATTS LFNLF9-HT 3/4 dobbeltsjekket vakuumbryter, svingledd, 3/4 tommers størrelse, messing | CC8ZQX 0124822 LFNLF9-HT 3/4--3 / 4 "--Kvartals kuleventilSvingfesteVakuumbryter1 857 NOK
WATTS LFN9C-M5 3/8 dobbeltsjekket vakuumbryter, inline, 3/8 tommer størrelse, messing | CC8ZRH 0124818 LFN9C-M5 3/833 grader FGjenget hunn3 / 8 "Kontinuerlig3 / 8 "Ingen avstengningsventilGjenget hunnVakuumbryter3 558 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3/8 LF N9C - 3/8" Dual Check Vakuum Breaker 3/8" Fip
2 804 NOK / enhet