Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFN388-SC 3/8 atmosfærisk vakuumbryter, innvendig gjenge, Npt, 3/8 tommer størrelse, messing

På lager
Vare: BY7EBN Modell: LFN388-SC 3/8Kryss Ref: 0122751

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 397 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAtmosfærisk vakuumbryter
KroppsfinishSatin Chrome
Body MaterialBlyfri messing
KroppsstilRett
Skivematerialesilikon
MonteringNei
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Temp.180 grader F
Maks. Arbeids press8.6 Bar
MålertypeIngen meter
Mfr. SerieLFN388
Min. Temp.33 grader F
OperasjonIkke kontinuerlig
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeGjenget hunn
Setematerialesilikon
silNei
GjengetypePT
VentiltypeIngen avstengningsventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2502

Produktdetaljer:

Atmosfærisk vakuumbryter, innvendig tråd, Npt, 3/8 tommers størrelse, messing

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMin. Temp.Størrelse på uttakPris
WATTS LFN388 3/8 atmosfærisk vakuumbryter, innvendig tråd, Npt, 3/8 tommer størrelse, messing | BY6PNM 0792064 LFN388 3/83 / 8 "180 grader F125 psi33 grader F3 / 8 "1 416 NOK
WATTS LFN388-C 1/4 atmosfærisk vakuumbryter, innvendig gjenge, Npt, 1/4 tomme størrelse, messing | BY8ETH 0792061 LFN388-C 1/41 / 4 "180 grader F8.6 Bar33 grader F1 / 4 "1 871 NOK
WATTS LFN388 1/4 atmosfærisk vakuumbryter, innvendig gjenge, Npt, 1/4 tomme størrelse, messing | BY8ETK 0792062 LFN388 1/41 / 4 "180 grader F8.6 Bar33 grader F1 / 4 "1 220 NOK
WATTS LFN388-SC 1/4 atmosfærisk vakuumbryter, innvendig gjenge, Npt, 1/4 tomme størrelse, messing | BY8ETL 0792063 LFN388-SC 1/41 / 4 "180 grader F8.6 Bar33 grader F1 / 4 "1 664 NOK
WATTS LFN388-C 3/8 atmosfærisk vakuumbryter, innvendig gjenge, Npt, 3/8 tommer størrelse, messing | BY8ETM 0792065 LFN388-C 3/83 / 8 "180 grader F8.6 Bar33 grader F3 / 8 "2 530 NOK
WATTS LF8AC atmosfærisk vakuumbryter, 3/4 tommers størrelse, FGHT x MGHT-tilkobling, 1 1/2 tommers bredde | CH9PUD 36JD43 LF8AC-----901NOK
WATTS LF8A atmosfærisk vakuumbryter, 3/4 tommers størrelse, GHT-tilkobling, blyfri kobbersilisium | CH9PUE 36JD38 LF8A-----1 092 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFN388-SC 3/8 atmosfærisk vakuumbryter, innvendig gjenge, Npt, 3/8 tommer størrelse, messing
2 397 NOK / enhet