Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFFBVS-3C-CC 1/2 kuleventil, 1/2 tomme innløp, 600 Psi | CA2KAA 0123476

WATTS LFFBVS-3C-CC 1/2 kuleventil, 1/2 tommers innløp, 600 psi

På lager
Vare: CA2KAA Modell: LFFBVS-3C-CC 1/2Kryss Ref: 0123476

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
380NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
ActuatorNei
montertJa
KulematerialeForkrommet messing
KroppsfinishMessing
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering messing
KontrolltypeHåndtak
InntakstilkoblingSocket
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeSocket
BlyIkke tilstede
Maks. Temp.400 grader F
Mfr. SerieLFFBV-3C
Min. Temp.-40 grader F
UttakstilkoblingSocket
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeSocket
PorttypeFull
SetematerialeJomfru PTFE
AksematerialeMessing
Stammen TypeBunnbelastet utblåsningssikker
Ventildesign2-Piece
VaskematerialeJomfru PTFE
WOG (PSI)600 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2173

Produktdetaljer:

Kuleventil, 1/2 tomme innløp, 600 psi

Produktvarianter

ProduktModellmontertInnløpsstørrelseMaks. Temp.Min. Temp.Størrelse på uttakPris
WATTS LFFBVS-3C-CC 3/4 kuleventil, 3/4 tommers innløp, 600 Psi | BY6KXA 0123477 LFFBVS-3C-CC 3/4Ja3 / 4 "400 grader F-40 grader F3 / 4 "495NOK
WATTS LFFBVS-3C 1 kuleventil, 1 tomme innløp, 600 psi | CA9NQP 0555112 LFFBVS-3C 1Nei1"400 grader F-40 grader F1"293NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFFBVS-3C-CC 1/2 kuleventil, 1/2 tommers innløp, 600 psi
380NOK / enhet