WATTS LFB6780M1 2 kuleventil, 2 tommers innløp, 350 grader. F Maks. Temp., 400 Psi | CC2YMF 0555224

WATTS LFB6780M1 2 kuleventil, 2 tommers innløp, 350 grader. F Maks. Temp., 400 psi

Vare: CC2YMF Modell: LFB6780M1 2Kryss Ref: 0555224
8 188 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
ActuatorNei
montertNei
KulematerialeMessing
KroppsfinishBronse
Body MaterialBronse
KontrolltypeHåndtak
Cv91 gpm
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse2"
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Maks. Temp.350 grader F
Mfr. SerieLFB6780-M1
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak2"
UtløpstypeGjenget hunn
PorttypeFull
SetematerialePTFE
AksematerialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
moment~~POS=TRUNC500 tommer
Ventildesign2-Piece
WOG (PSI)400 psi

Produktdetaljer:

Kuleventil, 2 tommers innløp, 350 grader. F Maks. Temp., 400 psi

Produktvarianter

ProduktModellmoment~~POS=TRUNCKulematerialeBody MaterialKontrolltypeInnløpsstørrelseMaks. Temp.Størrelse på uttakAksematerialePris
WATTS LFB6780M1 1/2 kuleventil, 1/2 tomme innløp, 350 grader. F Maks. Temp., 400 Psi | BZ2ACH 0555219 LFB6780M1 1/260MessingBronseHåndtak1 / 2 "350 grader F1 / 2 "Messing1 288 NOK
WATTS LFB6780M1 1 kuleventil, 1 tommers innløp, 350 grader. F Maks. Temp., 400 Psi | BZ2XVD 0555221 LFB6780M1 1200MessingBronseHåndtak1"350 grader F1"Messing2 290 NOK
WATTS LFB6780M1 1 1/4 kuleventil, 1 1/4 tommers innløp, 350 grader. F Maks. Temp., 400 Psi | BZ2XVF 0555222 LFB6780M1 1 1/4250MessingBronseHåndtak1-1 / 4 "350 grader F1-1 / 4 "Messing4 304 NOK
WATTS LFB6780M1 1 1/2 kuleventil, 1 1/2 tomme innløp, 350 grader. F Maks. Temp., 400 Psi | BZ2XVG 0555223 LFB6780M1 1 1/2320MessingBronseHåndtak1-1 / 2 "350 grader F1-1 / 2 "Messing4 898 NOK
WATTS LFB6780M1 3/8 kuleventil, 3/8 tommers innløp, 350 grader. F Maks. Temp., 400 Psi | CA2JZZ 0123395 LFB6780M1 3/860 tommerRustfritt stålBlyfri kobber silisiumlegeringTeehåndtak3 / 8 "350 grader F3 / 8 "Rustfritt stål1 181 NOK
WATTS LFB6780M1 3/4 kuleventil, 3/4 tommers innløp, 350 grader. F Maks. Temp., 400 Psi | CC2YMD 0555220 LFB6780M1 3/4150MessingBronseHåndtak3 / 4 "350 grader F3 / 4 "Messing1 371 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFB6780M1 2 kuleventil, 2 tommers innløp, 350 grader. F Maks. Temp., 400 psi
8 188 NOK / enhet