Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF600 2 tilbakeslagsventil, rett, 400 psi, innvendig gjenge, Npt, 2 tommers størrelse | BY7CTQ 0555180

WATTS LF600 2 tilbakeslagsventil, rett, 400 psi, innvendig gjenge, Npt, 2 tommer str.

På lager
Vare: BY7CTQ Modell: LF600 2Kryss Ref: 0555180
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
2 807 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
Body MaterialMessing
KroppsstilRett
SkivematerialeMessing
Skivtypekonisk
Innløpsstørrelse2"
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Driftstemperatur38 Grad C
Mfr. SerieLF600
Min. Temp.-20 grader F
Størrelse på uttak2"
UtløpstypeGjenget hunn
SetematerialePTFE
GjengetypePT
WOG (PSI)400 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0512

Produktdetaljer:

Tilbakeslagsventil, rett, 400 psi, innvendig gjenge, Npt, 2 tommer str.

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialInnløpsstørrelseMin. Temp.Størrelse på uttakGjengetypePris
WATTS LF600 3/4 tilbakeslagsventil, rett, 400 psi, innvendig gjenge, Npt, 3/8 tommer størrelse | BY7CUZ 0555176 LF600 3/4Messing3 / 8 "-20 grader F3 / 4 "PT911NOK
WATTS LF600 1 tilbakeslagsventil, rett, 400 psi, innvendig gjenge, 1 tommers innløp, kobber silisium | BY7JYD 0555177 LF600 1Blyfri støpt kobber silisiumlegering1"-20 grader F1"ftp-utvidelse1 369 NOK
WATTS LF600 1 1/4 tilbakeslagsventil, rett, 400 psi, 1 1/4 tommers innløp, støpt kobber silisiumlegering | BY7XHH 0555178 LF600 1 1/4Blyfri støpt kobber silisiumlegering1-1 / 4 "-20 grader F1-1 / 4 "ftp-utvidelse1 959 NOK
WATTS LF600 1/4 tilbakeslagsventil, rett, 400 psi, 1/4 tomme innløp, støpt kobber silisiumlegering | BY9XBW 0555173 LF600 1/4Blyfri støpt kobber silisiumlegering1 / 4 "-20 grader F1 / 4 "ftp-utvidelse1 515 NOK
WATTS LF600 3/8 tilbakeslagsventil, rett, 400 psi, innvendig gjenge, Npt, 3/8 tommer størrelse | CA2KBC 0555174 LF600 3/8Messing3 / 8 "-20 grader F3 / 8 "PT1 515 NOK
WATTS LF600 1 1/2 tilbakeslagsventil, rett, 400 psi, innvendig gjenge, Npt, 1 1/2 tomme størrelse | CA4BVU 0555179 LF600 1 1/2Messing1 1 / 2 "-20 grader F1-1 / 2 "PT2 355 NOK
WATTS LF600 1/2 tilbakeslagsventil, rett, 400 psi, innvendig gjenge, Npt, 1/2 tomme størrelse | CC3GXC 0555175 LF600 1/2Messing1 / 2 "-20 grader F1 / 2 "PT652NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF600 2 tilbakeslagsventil, rett, 400 psi, innvendig gjenge, Npt, 2 tommer str.
2 807 NOK / enhet