Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LF4715-10 Union Connector, 1/2 tommers inntak, 13.8 bar trykk | BQ3UTV 0472000

WATTS LF4715-10 Union-kontakt, 1/2 tommers inntak, 13.8 bar trykk

På lager
Vare: BQ3UTV Modell: LF4715-10Kryss Ref: 0472000

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
140NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion Connector
FinishBlyfri messing
MonteringstypeKopling
InnløpsmaterialeBlyfri messing
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
MaterialeBlyfri messing
Maks. Arbeids press13.8 Bar
Mfr. SerieLF4715
Min. Temp.33 grader F
UtløpsmaterialeBlyfri messing
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeQuick Connect

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063

Produktdetaljer:

Union-kontakt, 1/2 tomme inntak, 13.8 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellMfr. SerieFinishMonteringstypeMin. Temp.UtløpsmaterialeStørrelse på uttakUtenfor Dia.InnløpsmaterialePris
WATTS LF4715-14 Union Connector, 3/4 tommers inntak, 13.8 bar trykk | BQ3UTX 0472001 LF4715-14LF4715Blyfri messingKopling33 grader FBlyfri messing3 / 4 "-Blyfri messing152NOK
WATTS LF4715-18 Union Connector, 1 tommers inntak, 13.8 bar trykk | BQ3ZXX 0472002 LF4715-18LF4715Blyfri messingKopling33 grader FBlyfri messing1"-Blyfri messing288NOK
WATTS LF4715-08 Union Connector, 3/8 tommers inntak, 13.8 bar trykk | BR4GRW 0472060 LF4715-08LF4715Blyfri messingKopling33 grader FBlyfri messing3 / 8 "-Blyfri messing172NOK
WATTS 1015B-04 Union Connector, 1/4 tommers inntak, 10.3 bar trykk | BR9FPJ 0666110 1015B-041015BpolypropylenConnector33 grader Fpolypropylen1 / 4 "1 / 4 "polypropylen250NOK
WATTS 1015B-08 Union Connector, 1/2 tommers inntak, 10.3 bar trykk | BR9HQJ 0666112 1015B-081015BpolypropylenConnector33 grader Fpolypropylen1 / 2 "1"polypropylen386NOK
WATTS 1015B-06 unionskobling, 3/8 tommers inntak, 10.3 bar trykk | BT3JTE 0666111 1015B-061015BpolypropylenConnector33 grader Fpolypropylen3 / 8 "13 / 16 "polypropylen330NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LF4715-10 Union-kontakt, 1/2 tommers inntak, 13.8 bar trykk
140NOK / enhet